nouveau

Sefram - Détecteur et localisateur de câbles et canalisations enterrées - SEFRAMCAT4+

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Détecteur et localisateur de câbles et canalisations enterrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Oui

  • fonction localisation de marqueurs - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416003902

Réf. Sonepar

00293600390

Réf. Fournisseur

SEFRAMCAT4+

Marque

Sefram

émetteur:

Oui

avec récepteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Oui

fonction localisation de marqueurs:

Oui

fonction programmation de marqueurs:

Non

avec accessoires:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

avec cadre de contact de mise à la terre:

Oui

avec pince de couplage:

Oui

Le CAT4+ conçu pour repérer rapidement et en toute sécurité les câbles et canalisations avant excavation, il permet également la localisation des câbles et canalisations. Le CAT4+ indique la profondeur et permet la détection jusqu'à 5m.

Les Atouts de l'article:

SEFRAMCAT4+ & SEFRAMGENNY4Le duo haute performance pour la détection et la localisation des réseaux enterrésLe SEFRAMCAT4+, associé au générateur SEFRAMGENNY4, forme un système complet conçu pour sécuriser les chantiers, éviter les dommages aux infrastructures et optimiser les opérations de localisation de réseaux enterrés. Grâce à une technologie avancée, une conception robuste et une utilisation intuitive, cet ensemble s’impose comme l’outil indispensable des professionnels du BTP, des travaux publics et de la maintenance réseau.Pourquoi choisir le système SEFRAMCAT4+ / SEFRAMGENNY4 ?Localisation précise, rapide et fiableLe SEFRAMCAT4+ est un détecteur numérique haute performance capable d’identifier avec précision les câbles conducteurs, les canalisations métalliques et, avec les accessoires adaptés, les réseaux non conducteurs. Son interface intuitive et ses alertes visuelles et sonores renforcent la fiabilité de détection en toutes circonstances.Sécurité maximale sur chantierGrâce à ses fonctions d’alerte avancées, dont StrikeAlert™, l’opérateur est immédiatement prévenu en cas de présence d’un réseau peu profond, limitant ainsi les risques d’accident et de détérioration des infrastructures.Technologie double fréquence : plus de réseaux détectésAssocié au SEFRAMGENNY4, le système exploite une double fréquence simultanée pour élargir le champ de détection, même sur les réseaux de petite section ou situés à grande profondeur.FONCTIONS CLÉSSEFRAMCAT4+- Profondeur de détection jusqu’à 7 m : localisez les réseaux profonds avec fiabilité.- Détection multimode : signaux électriques, radio et Genny détectés simultanément pour une efficacité maximale.- Protection de surcharge dynamique : filtrage intelligent des interférences pour garantir des mesures stables, même en environnement perturbé.- StrikeAlert™ : alerte visuelle et sonore immédiate en cas de réseau peu profond.- Indication de profondeur : mesure précise lorsqu’il est associé au générateur SEFRAMGENNY4.SEFRAMGENNY4- Détection améliorée : localisation plus précise, à plus grande distance et sur des réseaux plus profonds, y compris non conducteurs avec accessoires.- Détection des petits câbles : idéal pour les câbles télécom torsadés, les alimentations, les câbles TV, dérivations et descentes.- Double puissance et double fréquence simultanée : élargit les possibilités de détection et améliore la localisation des réseaux fins et complexes.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram