Sefram - Générateur de signal permettant de suivre les réseaux enterrés passifs - SEFRAMGENNY4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émetteur - Oui
avec récepteur - Oui
fonction localisation de câbles - Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble - Oui
fonction localisation de marqueurs - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003926
Réf. Sonepar
00293600392
Réf. Fournisseur
SEFRAMGENNY4
Marque
Sefram
émetteur:
Oui
avec récepteur:
Oui
fonction localisation de câbles:
Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble:
Oui
fonction localisation de marqueurs:
Oui
fonction programmation de marqueurs:
Non
avec accessoires:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
avec cadre de contact de mise à la terre:
Oui
avec pince de couplage:
Oui
Les Atouts de l'article:
SEFRAMCAT4+ & SEFRAMGENNY4Le duo haute performance pour la détection et la localisation des réseaux enterrésLe SEFRAMCAT4+, associé au générateur SEFRAMGENNY4, forme un système complet conçu pour sécuriser les chantiers, éviter les dommages aux infrastructures et optimiser les opérations de localisation de réseaux enterrés. Grâce à une technologie avancée, une conception robuste et une utilisation intuitive, cet ensemble s’impose comme l’outil indispensable des professionnels du BTP, des travaux publics et de la maintenance réseau.Pourquoi choisir le système SEFRAMCAT4+ / SEFRAMGENNY4 ?Localisation précise, rapide et fiableLe SEFRAMCAT4+ est un détecteur numérique haute performance capable d’identifier avec précision les câbles conducteurs, les canalisations métalliques et, avec les accessoires adaptés, les réseaux non conducteurs. Son interface intuitive et ses alertes visuelles et sonores renforcent la fiabilité de détection en toutes circonstances.Sécurité maximale sur chantierGrâce à ses fonctions d’alerte avancées, dont StrikeAlert™, l’opérateur est immédiatement prévenu en cas de présence d’un réseau peu profond, limitant ainsi les risques d’accident et de détérioration des infrastructures.Technologie double fréquence : plus de réseaux détectésAssocié au SEFRAMGENNY4, le système exploite une double fréquence simultanée pour élargir le champ de détection, même sur les réseaux de petite section ou situés à grande profondeur.FONCTIONS CLÉSSEFRAMCAT4+- Profondeur de détection jusqu’à 7 m : localisez les réseaux profonds avec fiabilité.- Détection multimode : signaux électriques, radio et Genny détectés simultanément pour une efficacité maximale.- Protection de surcharge dynamique : filtrage intelligent des interférences pour garantir des mesures stables, même en environnement perturbé.- StrikeAlert™ : alerte visuelle et sonore immédiate en cas de réseau peu profond.- Indication de profondeur : mesure précise lorsqu’il est associé au générateur SEFRAMGENNY4.SEFRAMGENNY4- Détection améliorée : localisation plus précise, à plus grande distance et sur des réseaux plus profonds, y compris non conducteurs avec accessoires.- Détection des petits câbles : idéal pour les câbles télécom torsadés, les alimentations, les câbles TV, dérivations et descentes.- Double puissance et double fréquence simultanée : élargit les possibilités de détection et améliore la localisation des réseaux fins et complexes.
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


