nouveau

Sefram - Identificateur / lecteur NFC pour contrôleurs électriques - A1574

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Identificateur / lecteur NFC pour contrôleurs électriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Oui

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063428466

Réf. Sonepar

00293342846

Réf. Fournisseur

A1574

Marque

Sefram

type d'adaptateur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Identificateur NFC

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram