SEFRAM INSTRUMENTS - Contrôleur électrique pour la mesure de résistance interne des transformateurs - MI3281 5M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - portable

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • poids, bloc d'accus inclus - 9.3 kg

  • test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063428718

Réf. Sonepar

00293342871

Réf. Fournisseur

MI3281 5M

Marque

SEFRAM INSTRUMENTS

modèle:

portable

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

poids, bloc d'accus inclus:

9.3 kg

test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique:

Oui

test de transformateur de tension (TT):

Oui

test de transformateur d'intensité (TI):

Oui

mesure de l'Indice horaire:

Non

pilotage changeur de prise en charge (OLTC ):

Oui

mesure de la résistance de l'enroulement:

Oui

horodatage des mesures:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

interface Ethernet:

Oui

compatible Wi-Fi:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

pays de fabrication:

SLOVENIE

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

courant d'excitation max.:

20 mA

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

calcul de l'angle de phase:

Non

contrôle de polarité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

370 mm

largeur:

470 mm

hauteur:

190 mm

L'analyseur de résistance de bobinage MI 3281 est un instrument de test destiné à diagnostiquer la résistance de bobinage des transformateurs monophasés et triphasés avec une démagnétisation du transformateur testé.

Un produit SEFRAM INSTRUMENTS

Découvrez toute la gamme SEFRAM INSTRUMENTS