SEFRAM INSTRUMENTS - Multimètre de poche TRMS SEFRAM7208, compact avec détection tension sans contact - SEFRAM7208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 0,01 mV
plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003827
Réf. Sonepar
00293600382
Réf. Fournisseur
SEFRAM7208
Marque
SEFRAM INSTRUMENTS
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,01 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...20 MOhm
pays de fabrication:
CHINE
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
600 V
résolution minimale, tension CA/CC:
0,01 mV
principe de mesure:
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
étalonnage selon ISO/IEC 17025:
Non
certification COFRAC:
Non
Un produit SEFRAM INSTRUMENTS
Découvrez toute la gamme SEFRAM INSTRUMENTS


