SEFRAM INSTRUMENTS - Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V - MW3010B

CopieCopie
SEFRAM INSTRUMENTS - Pince multimètre TRMS AC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0...600 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416003728

Réf. Sonepar

00293600372

Réf. Fournisseur

MW3010B

Marque

SEFRAM INSTRUMENTS

plage de mesure du courant/CA:

0...600 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

ouverture de pinces:

27 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

pays de fabrication:

CHINE

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince multimètre TRMS AC 600A

Un produit SEFRAM INSTRUMENTS

Découvrez toute la gamme SEFRAM INSTRUMENTS