Sefram - Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/ Ban. droite (4 mm)-1000V-CATIV - SA 105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
matériau isolant - PVC
capacité de courant - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416000512
Réf. Sonepar
00293004700
Réf. Fournisseur
SA 105
Marque
Sefram
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
12 A
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons Ban. droite (4 mm)/ Ban. droite (4 mm)Modèle SA105Longueur: 1mCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT IV - 1000V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


