nouveau

Sefram - Kit de mesure de terre 3 fils 50?m avec piquets et sac de transport - S2027

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Kit de mesure de terre 3 fils 50?m avec piquets et sac de transport

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063412038

Réf. Sonepar

00293341203

Réf. Fournisseur

S2027

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

Ensemble de test de terre 50 m : 2 câbles 50 m, un câble 4,5 m, deux câbles de 1 m, 2 piquets de terre et un sac souple de transport, pour une mesure fiable de la résistance de la terre.

Les Atouts de l'article:

Kit de mesure de terre trois fils, 50 mIl s'agit d'un kit de mesure de terre pour mesurer la résistance de terre sur une distance allant jusqu'à 50 m.Le kit comprend :Câble de test, 50 m, 2 piècesCâble de test, 4,5 mCâble de test, 1 m, 2 piècesPiquets de terre, 2 piècesSac de transport souple

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram