Sefram - Le MI3114ST est un contrôleur pour la maintenance des installations PV - MI3114ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Bluetooth
type d'alimentation électrique - batterie/secteur
résistance de continuité - 0...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité - 0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063440826
Réf. Sonepar
00293344082
Réf. Fournisseur
MI3114ST
Marque
Sefram
type d'interface:
Bluetooth
type d'alimentation électrique:
batterie/secteur
résistance de continuité:
0...2000 Ohm
intensité en mesure de continuité:
0...200 mA
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
0...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0...40 A
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...1000 MOhm
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:
0...1500 V
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1500 V
avec affichage:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
automatique
détection de tension externe:
Oui
contrôle de polarité:
Oui
mesure de défaut à la terre:
Oui
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Oui
mesure de la résistance interne série (Rs):
Oui
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
mesure de puissance crête (Ppk):
Oui
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Non
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
capacitif
mesure du facteur de remplissage (FF):
Non
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
longueur:
250 mm
largeur:
310 mm
hauteur:
130 mm
poids:
4.4 kg
Les Atouts de l'article:
Le MI 3114 PV Tester est un puissant instrument pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension système maximale de 1500 V et un courant de court-circuit maximal de 40 A. Il prend en charge les tests conformément à la norme IEC 62446-1 et couvre toutes les procédures de mesure, y compris tous les tests de catégorie 1.Cela inclut des mesures spécifiques aux installations PV telles que la mesure de la résistance d'isolement des chaînes PV, les mesures Isc et Uoc, ainsi que le calcul des résultats mesurés par rapport aux valeurs STC et la comparaison avec les valeurs nominales fournies par le fabricant du module PV. L'irradiation et la température des cellules sont mesurées en temps réel avec l'unité de télécommande sans fil.De plus, tous les tests de catégorie 1 sont regroupés dans un seul test automatique, ce qui permet à l'utilisateur d'exécuter tous les tests en une seule touche du bouton de démarrage. L'instrument peut être contrôlé via un grand écran tactile couleur à partir duquel l'utilisateur peut préparer et démarrer les tests ou mesures sélectionnés, stocker les résultats et les examiner. Il est également possible de modifier les paramètres incorrectement saisis sur une mesure déjà exécutée ou un groupe de mesures.Fonctions de mesure :- Résistance d'isolement des chaînes à 1500 V- Continuité des conducteurs PE- Test de polarité- Test Isc et UocCaractéristiques clés :- Test automatique pour les tests de catégorie 1.- Calcul des valeurs STC et comparaison avec les données nominales.- Correction des paramètres incorrectement saisis sur une mesure déjà exécutée ou un groupe de mesures.- Organiseur de mémoire, opérations sur des mesures individuelles ou groupées, fonctionnalité de recherche, gestionnaire de base de données des modules PV.- Unité de télécommande sans fil (Wi-Fi) pour la mesure de l'irradiation et de la température des cellules.- AUTOSEQUENCES- Logiciel PC Metrel ES Manager pour préparer la structure de mesure et les mesures à l'avance, télécharger ou télécharger cette structure et ensuite examiner les résultats, explorer la base de données des modules PV et enfin générer un rapport professionnel.

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


