nouveau

Sefram - Mesureur de résistance de terre et des tensions de pas et de contact - MI3288-20M

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Mesureur de résistance de terre et des tensions de pas et de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063434993

Réf. Sonepar

00293343499

Réf. Fournisseur

MI3288-20M

Marque

Sefram

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

tension d'essai:

0...2500 V

courant de test:

0...2 A

fréquence des tests:

0...55 Hz

indice de protection (IP):

IP45

Testeur d'isolement de terre destiné à mesurer la résistance de terre, la résistance spécifique de la terre, le potentiel de terre, les tensions de pas et de contact, la résistance d'isolement et la continuité des conducteurs de protection.

Les Atouts de l'article:

Le Metrel MI 3288 est un testeur avancé conçu pour l’évaluation des moteurs électriques, transformateurs et générateurs. Alliant puissance et précision, il offre des diagnostics détaillés pour prévenir les pannes et optimiser la maintenance.Tests avancés & fiablesMesure de résistance d’isolation jusqu’à 15 kV pour une analyse approfondie.Test de polarisation (PI), d’absorption diélectrique (DAR) et de décharge diélectrique (DD) pour un diagnostic complet.Mesure de la capacité et du facteur de dissipation pour évaluer la qualité de l’isolation.Facilité & ConnectivitéGrand écran couleur tactile pour une navigation intuitive.Stockage des résultats et transfert via USB ou Bluetooth.Logiciel Metrel ES Manager pour un suivi et une analyse détaillée des données.Fiabilité & RobustesseCatégorie de mesure CAT IV pour une utilisation en environnements exigeants.Indice de protection IP65 contre la poussière et l’eau.Batterie rechargeable ou alimentation secteur pour une flexibilité maximale.ApplicationsMaintenance prédictive des moteurs électriques et générateurs.Diagnostic des enroulements et des systèmes d’isolation.Tests haute tension pour prévenir les défaillances.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram