Sefram - Mesureur de résistance de terre et des tensions de pas et de contact - MI3288
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Oui
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063436652
Réf. Sonepar
00293343665
Réf. Fournisseur
MI3288
Marque
Sefram
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Non
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Non
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
tension d'essai:
0...2500 V
courant de test:
0...2 A
fréquence des tests:
0...55 Hz
indice de protection (IP):
IP45
Les Atouts de l'article:
Le Metrel MI 3288 est un testeur avancé conçu pour l’évaluation des moteurs électriques, transformateurs et générateurs. Alliant puissance et précision, il offre des diagnostics détaillés pour prévenir les pannes et optimiser la maintenance.Tests avancés & fiablesMesure de résistance d’isolation jusqu’à 15 kV pour une analyse approfondie.Test de polarisation (PI), d’absorption diélectrique (DAR) et de décharge diélectrique (DD) pour un diagnostic complet.Mesure de la capacité et du facteur de dissipation pour évaluer la qualité de l’isolation.Facilité & ConnectivitéGrand écran couleur tactile pour une navigation intuitive.Stockage des résultats et transfert via USB ou Bluetooth.Logiciel Metrel ES Manager pour un suivi et une analyse détaillée des données.Fiabilité & RobustesseCatégorie de mesure CAT IV pour une utilisation en environnements exigeants.Indice de protection IP65 contre la poussière et l’eau.Batterie rechargeable ou alimentation secteur pour une flexibilité maximale.ApplicationsMaintenance prédictive des moteurs électriques et générateurs.Diagnostic des enroulements et des systèmes d’isolation.Tests haute tension pour prévenir les défaillances.
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


