Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Sefram - Mesureur d'isolement 5KV, 10TOhms. Affichage LCD rétro-éclairé; Interface USB. - MI 3201

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Mesureur d'isolement 5KV, 10TOhms. Affichage LCD rétro-éclairé; Interface USB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - graphique

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

  • plage de mesure de résistance d'isolement - 0...1e+007 MOhm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063413882

Réf. Sonepar

00293000213

Réf. Fournisseur

MI 3201

Marque

Sefram

indication:

graphique

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...1e+007 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

Mesureur d'isloment 5KV permettant une mesure jusqu'à 10TOhms. L'appareil est équipé d'un afficheur LCD rétroéclairé et d'une interface USB.

Les Atouts de l'article:

- Mesure d'isolement sous 5kV - Tension de test variable par pas de 25V, de 250V à 5000V - Courant source de 5mA permettant une charge rapide des capacités - Mesure de résistance jusqu'à 10 Tohms - Mesure de DAR, PI et DD - Tracé temps réel de la résistance d'isolement - Mesure de la résistance d'isolement sous 5 tensions de test - Mesure de capacité - Boitier robuste pour toutes les applications de terrain - Affichage LCD panoramique rétro-éclairé - Alimentation par accumulateurs rechargeables - Très grande autonomie - Livré avec un lot d'accessoires complet (dont des câbles blindés) - Interfaces RS-232 et USB - Sécurité: 600V CAT IV

Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram