fin de vie

Sefram - Multimètre 100.000 pts, double afficheur-TRMS (50 kHz/0,015 %). avec cordons - SEFRAM 7355

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre 100.000 pts, double afficheur-TRMS (50 kHz/0,015 %).  avec cordons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Multimètre numérique

EAN

3701416000017

Réf. Sonepar

00293000129

Réf. Fournisseur

SEFRAM 7355

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,001 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

4000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,001 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

10 MOhm

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1200 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

plage de mesure de la capacité max.:

40000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,00001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

Multimètre 100.000 pts, double afficheur- TRMS (50 kHz/ 0,015 %). Livré avec un jeu de cordons ,un jeu de pinces croco, un adaptateur thermocouple , une sonde filaire type K (ST305) et une gaine de protection. Livré avec son logiciel.

Les Atouts de l'article:

- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC - Précision de base de 0,015% - Mesure des courants jusqu'à 10A - Mesure de fréquence et capacité - Mesure de résistance jusqu'à 10 Mohms - Test de continuité avec buzzer - Mesure de température avec thermocouple type K - Mesure de rapport cyclique - Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage - Fonction datalogger (20000 mesures) - Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, REL - Interface USB opto isolée - Logiciel PC (fourni) - Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III - Protection: IP51