Sefram - Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC. Capacimètre, résistance, courant AC,DC. - SEFRAM7221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimètre numérique
EAN
3701416000093
Réf. Sonepar
00293000695
Réf. Fournisseur
SEFRAM7221
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
1 µA
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
100 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,01 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
10000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Les multimètres de la série SEFRAM 722X sont dotés d'une interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A Ω, …) restent en accès direct. Le multimètre SEFRAM 7221 intègre un datalogger permettant l'enregistrement de 4000 valeurs, en pouvant paramétrer la cadence de mesure. Cette fonction sera très utile pour la surveillance de paramètres.• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC• Mesure de tensions en basse impédance (LoZ) • Mesure des courants jusqu'à 10A• Mesure de fréquence et capacité• Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms• Test de continuité avec buzzer• Détection de tension sans contact• Connectivité Bluetooth®• Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage• Fonction datalogger • Application Android et Ios: SEFRAM Connect (gratuite)• Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III




