Sefram - Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC. Capacimètre, résistance, courant DC. - SEFRAM7223

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1500 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 2000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000086

Réf. Sonepar

00293000696

Réf. Fournisseur

SEFRAM7223

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

1500 V

plage de mesure de la tension max. CC:

2000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,001 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

1 µA

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

100 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

400 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

10000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

Multimètre 6000 pts Bluetooth. TRMS AC.Capacimètre,résistance,courantAC, DC.Détection tension sans contact. Mesure Lo Impédance.Datalogger. Mesure de tension 1500Vmax AC/DC.Application panneaux photovoltaiques.

Les Atouts de l'article:

Les multimètres de la série SEFRAM 722X sont dotés d'une interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A Ω, …) restent en accès direct.Le multimètre SEFRAM 7223 intègre un datalogger permettant l'enregistrement de 4000 valeurs, en pouvant paramétrer la cadence de mesure. Cette fonction sera très utile pour la surveillance de paramètres.Avec le multimètre SEFRAM 7223, vous disposerez d'une fonction de mesure de tension sur les panneaux photovoltaïques. Mesurez des tensions jusqu'à 1500V AC et 2000VDC en toute sécurité grâce à l'accessoire optionnel SA163.• Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC• Mesure des tensions sur les panneaux photovoltaïques jusqu'à 1500V AC et jusqu'à 2000V DC avec le cordon SA163 • Mesure des courants jusqu'à 10A • Mesure de fréquence et capacité• Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms• Test de continuité avec buzzer• Détection de tension sans contact• Connectivité Bluetooth®• Mesure de température avec thermocouple type K • Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage• Fonction datalogger• Application Android et Ios: SEFRAM Connect (gratuite)• Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

Quelques mots du fabricant :

le parfait allié des installateurs de panneaux photovoltaïques

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram