Sefram - Multimètre industriel TRMS AC, robuste et précis, détection tension sans contact - SEFRAM7214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
résolution minimale, courant CA/CC - 0,01 µA
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003834
Réf. Sonepar
00293600383
Réf. Fournisseur
SEFRAM7214
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
750 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
résolution minimale, courant CA/CC:
0,01 µA
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,01 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,01 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,001 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,001 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
60 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
1000 °C
plus petite résolution, mesure température:
1 ?
mesure de la capacité:
Oui
plus petite résolution, capacité:
0,0001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...60 MOhm
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
1000 V
résolution minimale, tension CA/CC:
0,01 mV
plage de mesure de courant max., CA/CC:
10 A
plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage:
10 A
principe de mesure:
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
étalonnage selon ISO/IEC 17025:
Non
certification COFRAC:
Non
Les Atouts de l'article:
SEFRAM7214 – Multimètre industriel TRMSRobustesse et précision pour les environnements exigeantsLe SEFRAM7214 est un multimètre industriel TRMS conçu pour les applications tertiaires et industrielles. Avec sa classification CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, il garantit des mesures précises et sécurisées, même sur des installations haute tension.Un outil complet et polyvalentIl mesure la tension (jusqu’à 1000 V), le courant (jusqu’à 10 A), la résistance, la capacité, la fréquence et la température, le tout dans un format compact et ergonomique.Sa détection NCV et son mode LIVE permettent une détection active de la tension, tandis que son éclairage LED intégré et son support de sondes facilitent les interventions dans les armoires électriques.Les points forts :- Multimètre TRMS complet et précis- Mesure tension jusqu’à 1000 V / courant jusqu’à 10 A- Détection NCV + mode LIVE pour mesure active- Éclairage LED et support de sondes intégré- Sécurité CAT IV 600 V / CAT III 1000 V- Idéal pour la maintenance industrielle, le tertiaire et l’automatisme

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


