Sefram - Multimètre numérique 6000 pts et bargraph- TRMS AC+DC. Livré avec cordons - SEFRAM 7334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multimètre numérique
EAN
3701416000048
Réf. Sonepar
00293000215
Réf. Fournisseur
SEFRAM 7334
Marque
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
10 µA
plus petite résolution, courant continu:
10 µA
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
100 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,01 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
40 MOhm
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
10000 µF
plus petite résolution, capacité:
0,001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Mesure des tensions jusqu'à 1000V AC, DC et TRMS AC+DCPrécision de base: 0,09% en V DCMesure des courants de 60mA à 10A en AC, DC et TRMS AC+DCMesure de résistance jusqu'à 40MohmsMesure de capacité jusqu'à 10mFMesure de fréquence jusqu'à 100kHzTest de continuité avec buzzerGammes automatiquesTest diodeAfficheur rétro-éclairé, avec bargraph 65 segmentsFonctions: Hold, Min-MaxSécurité: CAT IV - 600V et CAT III - 1000VProtection: IP51


