fin de vie

Sefram - Multimètre numérique 60000 points, TRMS AC+DC, interface USB. - BK393

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique 60000 points, TRMS AC+DC, interface USB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 20 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0817050039306

Réf. Sonepar

00293000482

Réf. Fournisseur

BK393

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

20 A

plage de mesure du courant max. CC:

20 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,01 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,01 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure de la fréquence, max.:

10 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure de la température TC:

Non

plage de mesure de la température max.:

1300 °C

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

60000 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

stockage de valeur minimal:

Oui

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique 60000 points, TRMS AC+DC. 0,08%. UDC 1000V, UAC 750V. I AC/DC 20A. Résistance 60Mohms. Capacité 6mF. Fréquence 10MHz. Interface USB. Livré avec un jeu de cordons

Les Atouts de l'article:

Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC+DC et 1000V DCMesure des courants jusqu'à 20A TRMS AC+DC et 20A DCMesure de résistance jusqu'à 60MohmsTest de continuité avec buzzerMesure de capacité jusqu'à 6mFMesure de fréquence jusqu'à 10MHzMesure de rapport cycliqueMesure de températureGammes automatiquesArrêt automatiqueFonctions: Peak-Hold, Min/Max, mode relatif, HoldInterface USBSécurité: CAT IV-600V et CAT III - 1000V