Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points. Livré avec un jeu de cordons. - BK2705B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points. Livré avec un jeu de cordons.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

817050270525

Réf. Sonepar

00293000024

Réf. Fournisseur

BK2705B

Marque

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA:

750 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

40 MOhm

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

Multimètre numérique de poche 2000 points. UDC 1000V, UAC 750V. Courant 10A AC/DC. Résistance 40Mohms. Test de continuité avec buzzer. Test diode. Livré avec un jeu de cordons.

Les Atouts de l'article:

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC - Mesure des courants jusqu'à 10A - Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms - Test de continuité avec buzzer - Gammes automatiques - Arrêt automatique - Indication sonore de cordons mal positionnés

Sefram

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram