nouveau

Sefram - Perchette de mesure de continuité 216?cm renforcée - XTRIO-3B216

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Perchette de mesure de continuité 216?cm renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416004022

Réf. Sonepar

00293600402

Réf. Fournisseur

XTRIO-3B216

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

3 A

Perchette téléscopique pour mesures de continuité sûres et précises. Isolation 1 000 V CAT III/IV, faible résistance et pointe remplaçable pour une durabilité optimale.

Les Atouts de l'article:

La perche permet de réaliser des mesures de continuité précises et en toute sécurité sur des installations difficiles d’accès. Sa portée de 216 cm et sa conception télescopique légère offrent confort et maniabilité, tandis que son isolation renforcée certifiée 1 000 V CAT III/IV garantit une protection maximale.Sa faible résistance de continuité assure des mesures fiables, et la pointe remplaçable augmente sa durabilité. Compacte, robuste et facile à manipuler, cette perche est idéale pour les professionnels de l’électricité recherchant précision et sécurité sur le terrain.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram