Sefram - Pince accessoire (1 mVDC/1 AAC, 1200 A, Ø 50 mm) - SP 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0...1200 A
sélection de la plage de mesure - automatique
ouverture de pinces - 50 mm
finition adaptateur à raccorder à un multimètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416001953
Réf. Sonepar
00293006350
Réf. Fournisseur
SP 240
Marque
Sefram
plage de mesure du courant/CA:
0...1200 A
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
50 mm
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pince accessoire (1 mVDC/1 AAC, 1200 A, Ø 50 mm)Modèle SP240Pince accessoire 1200 A avec sortie en tension continueTension de sortie 1mV DC / 1 ABande passante 40 Hz à 5KHzOuverture de mâchoire 50 mmSécurité : utilisation sur conducteur isolé uniquement
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


