Sefram - Pince ampèremétrique 1000 AAC/DC et VAC/DC. TRMS AC - MW 3395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0...1500 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
pince ampèremétrique
EAN
3701416000314
Réf. Sonepar
00293004420
Réf. Fournisseur
MW 3395
Marque
Sefram
plage de mesure du courant/CC:
0...1500 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1500 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
53 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
test de continuité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Affichage 4000 points et bargraphMesure de courant AC/DC jusqu'à 1500 AOuverture de mâchoire : 53 mmMesure TRMS AC (tension et courant)Mesure de tension jusqu'à 750V AC, 1000V DCRésistanceFréquenceTest de continuitéHold, Peak, min et maxSécurité: CAT IV - 600V


