Sefram - Caméra Thermique Portable avec capteur de 120x90 et mode IA - SEFRAM9831B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Caméra Thermique Portable avec capteur de 120x90 et mode IA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 90 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 120 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Oui

  • image visio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416003674

Réf. Sonepar

00293600367

Réf. Fournisseur

SEFRAM9831B

Marque

Sefram

résolution du capteur (à l'horizontale):

90 px

résolution du capteur (à la verticale):

120 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

2.4 pouces

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

25

plage de mesure de la température:

-20...550 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

38 °

champ de vue (FOV) vertical:

50 °

champ de vue instantané (IFOV):

7.46 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Non

alimentation externe requise:

Non

longévité de batterie max.:

8 h

indice de protection (IP):

autre

poids:

0.355 kg

La caméra SEFRAM9831B offre une recherche et mesure automatique du point le plus chaud, avec une résolution de 120x90 (10 800 pixels) et 256x192 (48 000 pixels) en mode IA. Elle dispose de l'image réelle et du pointeur laser intégré.

Les Atouts de l'article:

La caméra thermique infrarouge portable SEFRAM 9831B est idéale pour la mesure de température dans les environnements électriques et industriels. Elle permet aux techniciens de détecter avec précision les points chauds et les zones de surchauffe.Caractéristiques principales :• Détection et mesure automatiques du point le plus chaud• Résolution thermique de 120x90 (10 800 pixels)• Mode IA améliorant la résolution à 256x192 (48 000 pixels)• Plage de mesure : de -20°C à +550°C• IFOV : 7,46 mrad• Champ de vision : 50°×38°• Écran LCD de 2,4 pouces• Batterie Li-ion rechargeable intégrée• Autonomie jusqu’à 8 heures en utilisation continue

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram