Sefram - Pince multimètre TRMS AC/DC 600A, 1000V AC/DC, CAT IV 600V / CAT III 1000V - MW3036B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0...600 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003735
Réf. Sonepar
00293600373
Réf. Fournisseur
MW3036B
Marque
Sefram
plage de mesure du courant/CC:
0...600 A
plage de mesure du courant/CA:
0...600 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
ouverture de pinces:
27 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
La pince multimètre MW3036B est un outil essentiel pour les professionnels de l'électricité et les techniciens de maintenance.Conçue pour mesurer des courants alternatifs et continus jusqu'à 600A avec une précision TRMS, elle assure des relevés précis même sur des signaux non sinusoïdaux. Robuste et ergonomique, elle offre des fonctionnalités supplémentaires comme la mesure de tension, la continuité et la résistance, garantissant polyvalence et fiabilité pour toutes les applications électriques.• Mesure de courant AC et DC jusqu'à 600A (TRMS)• Mesure de tension AC + DC jusqu'à 1000V• Mesure de fréquence jusqu'à 10MHz• Mesure de résistance jusqu'à 60MΩ• Mesure de capacité jusqu'à 100mF• Test de diode• Mesure de température (avec thermocouple de type K fourni)• Test de continuité avec buzzer• Ouverture de mâchoire : 27mm maximum• Détection de tension sans contact (NCV)• Changement de gamme automatique• Ecran LCD avec rétroéclairage• Mode arrêt automatique après inactivité• Mode capture pour les courants de démarrage (Inrush)• Fonction HOLD• Affichage 6000 points• Sécurité : CAT IV 600V - CAT III 1000V
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


