Sefram - Sonde de test magnétique pour contrôleurs électriques et analyseurs d'énergie - A1778
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - électrique
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre - Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3831063436584
Réf. Sonepar
00293343658
Réf. Fournisseur
A1778
Marque
Sefram
type d'adaptateur:
électrique
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Oui
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Oui
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Oui
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Oui
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Oui
convient pour le test photovoltaïque:
Oui
avec coffret/étui:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


