Sefram - Sonomètre gamme 30à130dB, précsion:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz. USB - SEFRAM9836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
évaluation - numérique
plage de mesure - 0...130 dB
nombre de plages de mesure - 3
avec coffret/étui - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416000628
Réf. Sonepar
00293000659
Réf. Fournisseur
SEFRAM9836
Marque
Sefram
évaluation:
numérique
plage de mesure:
0...130 dB
nombre de plages de mesure:
3
avec coffret/étui:
Oui
Sonomètre gamme 30à130dB,précsion:+/-1,4dB ,bande passante 20Hz à 8Khz.Grand afficheur avec bargraph panoramique.NormeIEC 61672-1 Class 2 Standard.Datalogger 64000 valeurs.USB.Livré avec logiciel et enregistrement sonore des données.
Les Atouts de l'article:
Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9836 est un sonomètre doté d'un mode enregistrement avec horodatage des données. En plus de l'enregistrement des données, sa carte micro SD fournie permet également l'enregistrement audio des sources mesurées.Norme IEC 61672-1 Classe 2Gamme de mesure : 30 à 130dBChangement de gamme automatiqueConstante de temps Fast/SlowPondération fréquentielle A/CFonction Min/MaxEnregistreur de données : jusqu'à 128 000 pointsEnregistrement audio avec micro carte SDLogiciel d'exploitation WindowsInterface USBSortie analogique AC/DCAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, carte micro SD de 8Gb, câble USB, bonnette, jack pour sortie analogique, logiciel d'exploitationOptions :Câble d'extension pour microphone (10m), référence : 998351000Calibrateur acoustique 94dB et 114 dB à 1000 Hz, référence : BKCAL73
Les Atouts de l'article:
Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9836 est un sonomètre doté d'un mode enregistrement avec horodatage des données. En plus de l'enregistrement des données, sa carte micro SD fournie permet également l'enregistrement audio des sources mesurées.Norme IEC 61672-1 Classe 2Gamme de mesure : 30 à 130dBChangement de gamme automatiqueConstante de temps Fast/SlowPondération fréquentielle A/CFonction Min/MaxEnregistreur de données : jusqu'à 128 000 pointsEnregistrement audio avec micro carte SDLogiciel d'exploitation WindowsInterface USBSortie analogique AC/DCAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, carte micro SD de 8Gb, câble USB, bonnette, jack pour sortie analogique, logiciel d'exploitationOptions :Câble d'extension pour microphone (10m), référence : 998351000Calibrateur acoustique 94dB et 114 dB à 1000 Hz, référence : BKCAL73
Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


