Sefram - Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, surveillance signal CP, de I et V. - A1631

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, surveillance signal CP, de I et V.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement type 2 CCS - Oui

  • simulation du courant de défaut - Non

  • test connexion PE - Non

  • raccordement type 1 - Non

  • raccordement type 1 CCS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3831063430698

Réf. Sonepar

00293343069

Réf. Fournisseur

A1631

Marque

Sefram

raccordement type 2 CCS:

Oui

simulation du courant de défaut:

Non

test connexion PE:

Non

raccordement type 1:

Non

raccordement type 1 CCS:

Non

raccordement type 2:

Oui

raccordement type 3:

Non

simulation du statut du véhicule:

Non

simulation de la section de conducteur:

Non

affichage du statut de chargement:

Non

mesure de résistance de la prise de charge:

Non

sortie de signal:

Oui

raccordement GB:

Non

raccordement CHAdeMO:

Non

modèle:

coffret/mallette

largeur:

360 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

330 mm

poids:

2000 g

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Testeur de bornes recharge, controleur IRVE, accessoire conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632.

Les Atouts de l'article:

Un appareil unique sur le marché pour monitorer les signaux de recharge des véhicules électriques.L'adaptateur de surveillance A1631 est un accessoire spécialement conçu pour la surveillance du signal CP, du courant et la tension pendant le processus de charge des véhicules électriques (VE) en association avec l'adaptateur de test A1632. Il est équipé d'un connecteur femelle de type 2 pour se connecter à un VE et d'une prise de courant mâle de type 2 pour se connecter à une borne de recharge de véhicules électriques (IRVE).Principales Caractéristiques :Surveillance en courant alternatif de la Charge EV pour des bornes jusqu'à 32A EVSE:• Surveillance de la communication du signal CP pendant la charge (en lui associant le A162 et le MW9665)• Résistance PP• Courant• Tension• Possibilité de connecter des instruments pour la vérification du courant et de la tension (par exemple, l'analyseur d'énergie MW9683B);• Possibilité de simuler une charge externe (jusqu'à 13 A) via les fiches bananes et de vérifier les compteurs des IRVE.

Un produit Sefram

Découvrez toute la gamme Sefram