Sefram - Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase. - SEFRAM62V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 0...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416002301
Réf. Sonepar
00293000651
Réf. Fournisseur
SEFRAM62V
Marque
Sefram
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
0...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
affichage de phase unipolaire:
Oui
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
La norme NF C 18-510 formalise la sécurisation d’une installation par une procédure de consignation où un contrôle de l’absence réelle de tension doit être réalisé au moyen d’un détecteur de tension conforme à la norme CEI 61243-3. Le SEFRAM 62 répond à l'ensemble des exigences et vous offre une solution fiable et robuste. Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances.Conforme à la norme EN 61243-3 (édition 2014)Conforme à la norme UTE 18-510 (édition 2012)Autotest complet intégréTest de tension jusqu’à 690 VAC/DCVAT / DDTTension de démarrage de 6VTest de continuité avec beeperTest unipolaireIndication de polaritéTest de rotation de phaseEclairage de la zone de mesure par LEDAffichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuitéMarche / arrêt automatiquesLivré avec Sacoche de transportSécurité : CAT IV/600 V / CAT III/690 V

Un produit Sefram
Découvrez toute la gamme Sefram


