Seifel - Armoire BPS + AGCP 160A différentiel + coffret comptage - 80484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
puissance de raccordement - 120 kVA
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 810 mm
hauteur - 1810 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710203471
Réf. Sonepar
00324080484
Réf. Fournisseur
80484
Marque
Seifel
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
puissance de raccordement:
120 kVA
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
810 mm
hauteur:
1810 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
405 mm
modèle:
armoire de raccordement
matériau du boîtier/corps:
plastique
interrupteur général:
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
160 A
nombre de pôles interrupteur général:
4
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.


