Seifel - Armoire BPS pour AGCP + socle (sigle Enedis) - - 29728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau - plastique
hauteur - 1810 mm
largeur - 810 mm
profondeur - 405 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710200708
Réf. Sonepar
00324029728
Réf. Fournisseur
29728
Marque
Seifel
mode de pose:
autre
matériau:
plastique
hauteur:
1810 mm
largeur:
810 mm
profondeur:
405 mm
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Armoire de branchement à puissance surveillée nue pour AGCP + socle (sigle Enedis) - Codet 69 80 235


