Seifel - Armoire CAIMAN L pour 3 tableaux - 2P2C asym - 48658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur - 1000 mm
largeur - 945 mm
profondeur - 285 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710250123
Réf. Sonepar
00324048658
Réf. Fournisseur
48658
Marque
Seifel
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
aluminium
hauteur:
1000 mm
largeur:
945 mm
profondeur:
285 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
avec serrure:
Oui
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


