Seifel - Barrette de neutre à couteau taille 00 pour coffret - 11005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle de fusible
nombre de pôles - 1
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
double coupure - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710042926
Réf. Sonepar
00324011005
Réf. Fournisseur
11005
Marque
Seifel
modèle:
socle de fusible
nombre de pôles:
1
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
double coupure:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
440 V
indication de dévérouillage:
électronique
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Barrette de neutre à couteau
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.


