Seifel - Boîtier Cand. LIGHTBOX mini 1CC 10x38 Uni+N +bornier 2x4x16 mm² sous coiffe - 16D1001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. LIGHTBOX mini 1CC 10x38 Uni+N +bornier 2x4x16 mm² sous coiffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710274891

Réf. Sonepar

00324102748

Réf. Fournisseur

16D1001

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

56 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble boîtier de candélabre LIGHTBOX mini équipé d'un coupe-circuit uni + neutre 10x38 avec cartouche fusible 4A + connectique ISOFAST 56 constituée d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² sous fourreau

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel