Seifel - Boîtier cand. LIGHTBOX mini 2CC 10x38 Uni+N +bornier perfo 2x4x16mm² sous coiffe - 16J2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710286900
Réf. Sonepar
00324000548
Réf. Fournisseur
16J2001
Marque
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
56 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


