Seifel - Boîtier classe 2 STREETBOX M + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x16mm² + cache - 80232

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710202436

Réf. Sonepar

00324020243

Réf. Fournisseur

80232

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

270 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

62 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox M - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 phase + phase et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² - cache et cartouche fusible 4A fournie

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.