Seifel - Boîtier classe 2 ECOFAST® + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² - 18F1001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ECOFAST®
EAN
03606710274723
Réf. Sonepar
00324000430
Réf. Fournisseur
18F1001
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boitier ECOFAST est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm² maxi
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Système d'accrochage réglable en hauteur
Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
Les Atouts de la gamme:
ECOFAST, une gamme de boîtiers candelabre destinée au raccordement et repiquage du réseau d'éclairage public et à la protection du point lumineux.
Cette gamme est dotée de concepts innovants tels son système d'accrochage par glissière qui permet un réglage aisé en hauteur et sa trappe basculante en face avant pour un contrôle rapide des protections.
La gamme ECOFAST peut recevoir jusqu'à 2 modules d'équipements et son boîtier est compatible avec une ouverture de fût de pied de candélabre de 55 x 300 mm
Matière : Polypropylène
Degrés de protection : IP 44 - IK 08
Coloris : Transparent


