Seifel - Boîtier classe 2 ECOFAST® + 1CC 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 2x4x16mm² - 18F1501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710275041
Réf. Sonepar
00324000436
Réf. Fournisseur
18F1501
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


