Seifel - Boîtier classe 2 ECOFAST® + 2CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² - 18F2001

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710277267

Réf. Sonepar

00324000472

Réf. Fournisseur

18F2001

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

FRANCE

ECOFAST® - Boîtier de candélabre équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² + cartouches fusibles 4A fournies

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel