Seifel - Boîtier classe 2 GRIDFAST + 1CC 10x38 Uni+N + 1DD16A-30mA-B +SL13 - 2x4x16mm² - 17J1402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710279353
Réf. Sonepar
00324000628
Réf. Fournisseur
17J1402
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
65 mm
longueur de la trappe de visite:
350 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
323 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


