Seifel - Boîtier classe 2 GRIDFAST BS13 + 1CC 10x38 U+N + 1 paraf. + TFK - 3x4x16² -2A - 81424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710307865
Réf. Sonepar
00324103078
Réf. Fournisseur
81424
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
65 mm
longueur de la trappe de visite:
350 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
323 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


