Seifel - Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1 PC NF +1 DD 10A-30mA +1Horl Eco +T4² Gris - 48974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Oui
section de câble max. - 6 mm²
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710231634
Réf. Sonepar
00324048974
Réf. Fournisseur
48974
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Oui
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


