Seifel - Boîtier classe 2 STREETBOX L + 1CC 10x38 Uni+N bornier 3x4x35mm² + cornet - 80230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710199194
Réf. Sonepar
00324000183
Réf. Fournisseur
80230
Marque
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


