Seifel - Boîtier classe 2 STREETBOX L + 1Disj 10A-30mA+Parafoudre - 3x4x35mm² + cornet - 80457

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710237186

Réf. Sonepar

00324080457

Réf. Fournisseur

80457

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Oui

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

FRANCE

StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA + parafoudre type 2/3 et d'un bornier monobloc à 3 étages 4x35 mm² - cornet fourni

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel