Seifel - Boîtier classe 2 STREETBOX L BS13 2RD + 2CC 10x38 Uni+N + 2Paraf. - 3x4x16mm² - 81425

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308275

Réf. Sonepar

00324000646

Réf. Fournisseur

81425

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

application parafoudre:

Oui

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

FRANCE

StreetBox L BS13 2RD - Boîtier de candélabre double rails DIN (2RD) équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + 2 parafoudres type 2/3 et d'un bornier tétra 4 bornes simples - raccord.t de 3x16 mm² maxi - cache + cartouches 4A fournies

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel