Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N - Beige - 48908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710217775
Réf. Sonepar
00324048908
Réf. Fournisseur
48908
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
beige
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
196 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
53 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


