Seifel - BoItier de faCade Mini CPLUM 1 CC 10x38 Uni+N - gris - 44A1001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural
section de câble max. - 6 mm²
avec minuterie - Non
couleur - gris
matériau - polycarbonate (PC)
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710273276
Réf. Sonepar
00324102732
Réf. Fournisseur
44A1001
Marque
Seifel
mode de pose:
montage mural
section de câble max.:
6 mm²
avec minuterie:
Non
couleur:
gris
matériau:
polycarbonate (PC)
application parafoudre:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
56 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du boîtier MINI CPLUM :
Dimensions extérieures H 170 x L 50 x P 56 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Couleur grise
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Raccordement 2 x 6 mm² maxi
Pose sur façade par 2 points de fixation haut et bas, pose sur poteau par feuillard avec guidage inclus
Les Atouts de la gamme:
MINI CPLUM, une gamme de boîtiers destinée au raccordement et à la protection d'un point lumineux, festif ou temporaire du réseau d'éclairage public.
Des plus produits pour faciliter la mise en œuvre :
- Bridage par serre-câble démontable fixé sur le corps de l'appareil
- Possibilité du passage du câble lanterne par l'arrière du boîtier
- Couvercle verrouillable par clips et articulé sur charnière
La gamme MINI CPLUM peut recevoir jusqu'à 2 modules d'équipements et répondre à toutes les configurations - dimensions extérieures H 170 x L 50 x P 56 mm.
Matière : ABS/PC teinté masse
Degrés de protection : IP 44 - IK 08
Disponible en 3 coloris : gris RAL 7035, noir RAL 9005 et ivoire RAL 1015


