Seifel - Boîtier classe 2 façade LIGHTBOX +1 Disj diff 10A-30mA +1 horlog ECO 1 +T4² Gris - 48963

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Oui

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710231511

Réf. Sonepar

00324048963

Réf. Fournisseur

48963

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Oui

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox - Boîtier de façade équipé d'un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA + une horloge programmable ECO 1 circuit + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur grise

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.