Non retournable

Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC CEE + 1 Disj diff 16A-30mA + T4 mm² - Noir - 48957

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage sur mât

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710218147

Réf. Sonepar

00324048957

Réf. Fournisseur

48957

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage sur mât

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de prise:

CEE

pays de fabrication:

FRANCE

LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une PC CEE + un disjoncteur différentiel uni + neutre 16A - 30 mA + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur noire

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel