Seifel - Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1PC NF +1Disj dif 10A-30mA + 1Paraf. +T4 Beige - 48998

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage sur mât

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710265219

Réf. Sonepar

00324102652

Réf. Fournisseur

48998

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage sur mât

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

beige

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Oui

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox - Boîtier d'illuminations équipé d'une PC NF + un disjoncteur différentiel uni + neutre 16A - 30 mA +parafoudre type 2/3 + un bornier de terre isolé 4 mm² max - couleur beige

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.