Non retournable

Seifel - Borne C100/P100 - Couleur ivoire - Fermeture triangle (sigle éclair) - 80660

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • section de câble max. - 95 mm²

  • mode de pose - installation au sol

  • installation à l'extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710214200

Réf. Sonepar

00324080660

Réf. Fournisseur

80660

Marque

Seifel

type:

autre

nombre de raccordements sortants:

2

section de câble max.:

95 mm²

mode de pose:

installation au sol

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

158 mm

largeur:

230 mm

hauteur:

690 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Borne C100/P100 - Coupure 100 A ou protection 100 A par barrettes ou fusibles AD Taille 00 (non fournis) - fermeture triangle (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Borne C100P100Coupure 100 A ou protection 100 A par barrettes ou fusibles AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair